LEESON 113926.00 U6T34DR33C LVI-moottori AJ2QLT U6T34DR33C

LEESON 113926.00 U6T34DR33C LVI-moottori

Tuote: AJ2QLT Malli: 113926.00Ristiviite: U6T34DR33C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56HZ
Täyden kuorman ampeerit7.6 / 3.8
HP3
Hz60
EristysluokkaB
kW2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausCWJ51KX
AsennusKestävä pohja
PakkausB
Vaihe3
Power Factor86
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoREV
RPM3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTD
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)20.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 84
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 004001
    • Käämitys: T632164
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoMalliVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorRPMHinta
LEESON 101520.00 A4T17DJ18D Yleiskäyttöinen moottori | AJ2PLB A4T17DJ18D 101520.00.246LO101520BPolyrex EMMWJ76KXB61.11800-
Tarjouspyyntö
LEESON 101641.00 A4T34DJ5C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2PLU A4T34DJ5C 101641.00.56LO101641-Polyrex EMMWJ68KXB74 / 623600 / 3000€586.67
LEESON 111311.00 A6T17DR11E Yleiskäyttöinen moottori AJ2QEZ A6T17DR11E 111311.00.75-BPolyrex EMMWJ64KXB581800-
Tarjouspyyntö
LEESON 113847.00 A6T17DR26D yleiskäyttöinen moottori AJ2QLH A6T17DR26D 113847.001.49-CPolyrex EMCWJ54KXB771800-
Tarjouspyyntö
LEESON 113895.00 A6T34DR30E Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QLM A6T34DR30E 113895.00.75 / .56-BPolyrex EMMWJ66KXB80 / 813600 / 3000-
Tarjouspyyntö
LEESON 113896.00 A6T34DR31C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QLN A6T34DR31C 113896.001.12-BPolyrex EMMWJ55KXB84 / 793600 / 3000-
Tarjouspyyntö
LEESON 113897.00 A6T34DR32C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QLP A6T34DR32C 113897.001.49042506BPolyrex EMCWJ53KVB84 / 73.33600 / 3000€258.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 113926.00 U6T34DR33C LVI-moottori