LEESON 113895.00 A6T34DR30E Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QLM A6T34DR30E

LEESON 113895.00 A6T34DR30E Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Tuote: AJ2QLM Malli: 113895.00Ristiviite: A6T34DR30E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56
Täyden kuorman ampeerit3.2 / 1.6
HP1 / 3 / 4
Hz50/60
EristysluokkaB
kW.75 / .56
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausMWJ66KX
AsennusKestävä pohja
PakkausB
Vaihe3
Power Factor80 / 81
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTD
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 004001
    • Käämitys: T632161
    • RYHMÄ: 5
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 3.8 / 1.9
    • Vaikutus 100%: 77 / 78.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoMalliVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorRPMHinta
LEESON 101520.00 A4T17DJ18D Yleiskäyttöinen moottori | AJ2PLB A4T17DJ18D 101520.00.246LO101520BPolyrex EMMWJ76KXB61.11800-
Tarjouspyyntö
LEESON 101641.00 A4T34DJ5C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2PLU A4T34DJ5C 101641.00.56LO101641-Polyrex EMMWJ68KXB74 / 623600 / 3000€586.67
LEESON 111311.00 A6T17DR11E Yleiskäyttöinen moottori AJ2QEZ A6T17DR11E 111311.00.75-BPolyrex EMMWJ64KXB581800-
Tarjouspyyntö
LEESON 113847.00 A6T17DR26D yleiskäyttöinen moottori AJ2QLH A6T17DR26D 113847.001.49-CPolyrex EMCWJ54KXB771800-
Tarjouspyyntö
LEESON 113896.00 A6T34DR31C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QLN A6T34DR31C 113896.001.12-BPolyrex EMMWJ55KXB84 / 793600 / 3000-
Tarjouspyyntö
LEESON 113897.00 A6T34DR32C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QLP A6T34DR32C 113897.001.49042506BPolyrex EMCWJ53KVB84 / 73.33600 / 3000€258.81
LEESON 113926.00 U6T34DR33C LVI-moottori AJ2QLT U6T34DR33C 113926.002.24-BPolyrex EMCWJ51KXB863600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 113895.00 A6T34DR30E Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä