LEESON 111951.00 Jarrumoottori, TEFC, 1 hv, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC | AJ2QGP 61KM85

LEESON 111951.00 Jarrumoottori, TEFC, 1 hv, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC

Varastossa
Tuote: AJ2QGP Malli: 111951.00Ristiviite: 61KM85

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,173.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
KoodiJ
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit10.6 / 5.3
HP1
Hz60
EristysluokkaB
kW0.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor81
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiKF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 78
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: K634272
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVoiteluMalliLiitePower FactorPalvelukerroinAkselin dia.TyyppikehysHinta
LEESON 111950.00 Jarrumoottori, TEFC, 1/2 hv, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC | AJ2QGN 61KM83 111950.00Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C€1,811.36
LEESON 114165.00 C6C17NK19D -jarrumoottori | AJ2QMX C6C17NK19D 114165.00Polyrex EMLTENV541.155 / 8 "CN56C€1,126.89
LEESON 114167.00 Jarrumoottori, TEFC, 3/4 hv, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC | AJ2QMZ 61KM84 114167.00Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C€2,058.56
LEESON 121815.00 C145K17FK17A Jarrumoottori | AJ2RJT C145K17FK17A 121815.00Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC€1,793.61
LEESON 121816.00 C145K17FK16A Jarrumoottori | AJ2RJU C145K17FK16A 121816.00VARMISTALTEFC861.07 / 8 "KF145TC€3,165.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 111951.00 Jarrumoottori, TEFC, 1 hv, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC
€2,173.87 / yksikkö