LEESON 121816.00 C145K17FK16A Jarrumoottori | AJ2RJU C145K17FK16A

LEESON 121816.00 C145K17FK16A Jarrumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RJU Malli: 121816.00Ristiviite: C145K17FK16A

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,165.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
KoodiH
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuorman ampeerit18.4 / 9.2
HP2
Hz60
EristysluokkaF
kW1.49
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor86
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiKF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)22.4
Laivan pituus (cm)48.84
Laivan leveys (cm)21.95

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 82
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: K634271
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVoiteluMalliLiitePower FactorPalvelukerroinAkselin dia.TyyppikehysHinta
LEESON 111950.00 Jarrumoottori, TEFC, 1/2 hv, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC | AJ2QGN 61KM83 111950.00Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C€1,811.36
LEESON 111951.00 Jarrumoottori, TEFC, 1 hv, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC | AJ2QGP 61KM85 111951.00Polyrex EMNTEFC811.05 / 8 "KF56C€2,173.87
LEESON 114165.00 C6C17NK19D -jarrumoottori | AJ2QMX C6C17NK19D 114165.00Polyrex EMLTENV541.155 / 8 "CN56C€1,126.89
LEESON 114167.00 Jarrumoottori, TEFC, 3/4 hv, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC | AJ2QMZ 61KM84 114167.00Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C€2,058.56
LEESON 121815.00 C145K17FK17A Jarrumoottori | AJ2RJT C145K17FK17A 121815.00Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC€1,793.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 121816.00 C145K17FK16A Jarrumoottori
€3,165.71 / yksikkö