LEESON Jarrumoottorit, yksivaiheinen, TENV/TEFC, C-taso jalustalla


Leeson-jarrumoottorit mahdollistavat hetkellisen pysähtymisen ja moottorin toiminnan pysäyttämisen rajoitetun ajan. Jarru kytkeytyy päälle, kun moottorin sähkövirta katkeaa tai sammuu.

Suodattaa
Assembly: 042516 , Tehtävä: Jatkuva , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Asennus: Jäykkä , Pakkaus: B , vaihe: 1 , Kierto: VALITTAVA CCW , RPM: 1800 , Jännite: 115 / 208-230
TyyliMalliVoiteluMalliLiitePower FactorPalvelukerroinAkselin dia.TyyppikehysHinta (ei alv)
A
111951.00
Polyrex EMNTEFC811.05 / 8 "KF56C€2,171.01
B
114167.00
Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C€2,105.36
C
111950.00
Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C€1,757.45
D
114165.00
Polyrex EMLTENV541.155 / 8 "CN56C€1,381.34
E
121815.00
Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC€2,198.78
F
121816.00
VARMISTALTEFC861.07 / 8 "KF145TC€2,253.22

Ominaisuudet

  • Nämä yksiköt tarjoavat kestävät valssatut teräsrungot rakenteellisen jäykkyyden ja sinisen emalipinnoitteen korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Niissä on manuaalinen vapautustoiminto käyttäjän mukavuuden vuoksi tai sähkökatkon sattuessa. Tämä voidaan nollata automaattisesti, kun virta käynnistetään uudelleen.
  • Mallit, kuten 121816.00 Jarrumoottori, niissä on TEFC (täysin suljettu puhallinjäähdytetty) -kotelo, joka sulkee ulkoilman täydellisesti kiertämään moottorin sisällä. Niissä on myös ulkoinen tuuletin, joka on kiinnitetty koteloon moottorin jäähdyttämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on yksivaihemoottorien tarkoitus?

Nämä yksivaihemoottorit tarjoavat korkean käynnistysmomentin teollisuuslaitteissa.

Mitä etua putkilaatikosta on?

Kaikki jarrumoottorit on integroitu suojakoteloon johtoliitäntöjen suojaamiseksi ja tahattoman kosketuksen estämiseksi.

Missä jarrumoottoreita käytetään?

Jarrumoottoreita käytetään kuljettimissa, nostimissa ja pakkauslaitteissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?