LEESON 114165.00 C6C17NK19D -jarrumoottori | AJ2QMX C6C17NK19D

LEESON 114165.00 C6C17NK19D Jarrumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QMX Malli: 114165.00Ristiviite: C6C17NK19D

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,126.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Kokoonpano042516
KoodiN
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit5.8 / 2.9-2.9
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
kW.246
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor54
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCN
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)25.1
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)26.82

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 70
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 004003
    • Käämitys: C634261
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S.F-vahvistimet: 6 / 3-3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVoiteluMalliLiitePower FactorPalvelukerroinAkselin dia.TyyppikehysHinta
LEESON 111950.00 Jarrumoottori, TEFC, 1/2 hv, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC | AJ2QGN 61KM83 111950.00Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C€1,811.36
LEESON 111951.00 Jarrumoottori, TEFC, 1 hv, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC | AJ2QGP 61KM85 111951.00Polyrex EMNTEFC811.05 / 8 "KF56C€2,173.87
LEESON 114167.00 Jarrumoottori, TEFC, 3/4 hv, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC | AJ2QMZ 61KM84 114167.00Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C€2,058.56
LEESON 121815.00 C145K17FK17A Jarrumoottori | AJ2RJT C145K17FK17A 121815.00Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC€1,793.61
LEESON 121816.00 C145K17FK16A Jarrumoottori | AJ2RJU C145K17FK16A 121816.00VARMISTALTEFC861.07 / 8 "KF145TC€3,165.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 114165.00 C6C17NK19D Jarrumoottori
€1,126.89 / yksikkö