RULAND MANUFACTURING Avaimelliset Oldham -kytkimen navat, Clamp Style, Metric, MOCC -sarja


Suodattaa
Maali: Musta eloksoitu , Materiaali: Alumiini , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Alue (F): Asetaalilevy 150 astetta F, nailonlevy 130 astetta F , Ruuvin tyyppi: Kantaruuvi , Tyyli: Oldham-puristin ja Keyway
TyyliMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.KokoNapa Dia.kiilauraPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
MOCC25-8-A
M3 mm8mm25.4mmMOCC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm€52.28
A
MOCC33-8-A
M3 mm8mm33.3mmMOCC3333.3mm2 mm15mm33.3mm€72.77
A
MOCC51-14-A
M5 mm14mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm€130.25
A
MOCC51-25-A
M5 mm25mm50.8mmMOCC5150.8mm8 mm20.8mm50.8mm€130.25
A
MOCC51-16-A
M5 mm16mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm€122.80
A
MOCC51-19-A
M5 mm19mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm€133.09
A
MOCC51-12-A
M5 mm12mm50.8mmMOCC5150.8mm4 mm20.8mm50.8mm€130.25
A
MOCC51-20-A
M5 mm20mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm€130.25
A
MOCC57-19-A
M6 mm19mm57.2mmMOCC5757.2mm6 mm28.7mm57.2mm€158.35
A
MOCC57-17-A
M6 mm17mm57.2mmMOCC5757.2mm5 mm28.7mm57.2mm€170.73

Avaimelliset Oldham -kytkimen navat, Clamp Style, Metric, MOCC -sarja

Ruland Manufacturing tarjoaa puristintyyppisiä Oldham-kytkimen napoja, joissa on kolmiosainen rakenne, joka helpottaa puristus- tai säätöruuvin napojen yhdistämistä metrisillä avaimettomilla porauksilla. Nämä navat sopivat kaikenlaisiin kohdistusvirheisiin ja ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa on suuri yhdensuuntainen kohdistusvirhe. Ne toimivat pienillä laakerikuormilla suojaten herkkiä järjestelmän osia. Näissä RoHS3- ja REACH-yhteensopivissa navoissa on tasapainoinen rakenne, joka vähentää tärinää jopa 6000 rpm:n nopeuksilla. Niitä on saatavana halkaisijaltaan 8-25 mm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?