LEESON 111321.00 A6P11NR1G yksivaiheinen moottori AJ2QFA A6P11NR1G

LEESON 111321.00 A6P11NR1G Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QFA Malli: 111321.00Ristiviite: A6P11NR1G

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€498.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
Kokoonpano042506
KoodiD
MalliN
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteTENV
kehys56HZ
Täyden kuorman ampeerit6 / 3
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausMEJ61RO
AsennusKestävä pohja
PakkausB
Vaihe1
Power Factor85.4
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1075
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiPN
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 62
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 004004
    • Käämitys: P63635
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA - VAALEA (EPOKSI)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausKokoonpanoVelvollisuusAsennusPakkausPower FactorsuojausRPMHinta
LEESON 100768.00 A4P17NJ2E yksivaiheinen moottori AJ2PJK A4P17NJ2E 100768.007AM035A5LO100768JatkuvaKestävä pohjaB98AUTOMAATTINEN1625€482.00
LEESON 100805.00 A4P11NJ1F yksivaiheinen moottori AJ2PJQ A4P11NJ1F 100805.007AM035A5LO100805LENTOKONEJoustavat renkaanpidennetyt tutkimuksetB92AUTOMAATTINEN1075€115.47
LEESON 100824.00 A4P11NR2G yksivaiheinen moottori AJ2PJT A4P11NR2G 100824.007AM035A5LO100824LENTOKONEKestävä pohjaB92AUTOMAATTINEN1075€110.25
LEESON 111322.00 A6P11NR2H yksivaiheinen moottori AJ2QFB A6P11NR2H 111322.00MEJ26RX042506LENTOKONEKestävä pohjaB84AUTOMAATTINEN1075€580.04
LEESON A099836.00 A4P8NR2A yksivaiheinen moottori AJ2UPR A4P8NR2A A099836.00A-A56227-52-LENTOKONEKestävä pohjaF91VAIN AUT LCK RTR825€438.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 111321.00 A6P11NR1G Yksivaihemoottori
€498.94 / yksikkö