LEESON A099836.00 A4P8NR2A yksivaiheinen moottori AJ2UPR A4P8NR2A

LEESON A099836.00 A4P8NR2A Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2UPR Malli: A099836.00Ristiviite: A4P8NR2A

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€576.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KoodiA
MalliN
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteTENV
kehys48YZ
Täyden kuorman ampeerit6 / 3
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW0.37
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausA-A56227-52
AsennusKestävä pohja
PakkausF
Vaihe1
Power Factor91
suojausVAIN AUT LCK RTR
KiertoVALITTAVA CCW
RPM825
Palvelukerroin1.15
TyyppiPN
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - M099836.00 / A4P8NR1-A
    • Vaikutus 100%: 64
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 92005-6
    • Käämitys: PE488252
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 6.3 / 3.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausKokoonpanoVelvollisuusAsennusPakkausPower FactorsuojausRPMHinta
LEESON 100768.00 A4P17NJ2E yksivaiheinen moottori AJ2PJK A4P17NJ2E 100768.007AM035A5LO100768JatkuvaKestävä pohjaB98AUTOMAATTINEN1625€590.86
LEESON 100805.00 A4P11NJ1F yksivaiheinen moottori AJ2PJQ A4P11NJ1F 100805.007AM035A5LO100805LENTOKONEJoustavat renkaanpidennetyt tutkimuksetB92AUTOMAATTINEN1075€599.15
LEESON 100824.00 A4P11NR2G yksivaiheinen moottori AJ2PJT A4P11NR2G 100824.007AM035A5LO100824LENTOKONEKestävä pohjaB92AUTOMAATTINEN1075€541.93
LEESON 111321.00 A6P11NR1G yksivaiheinen moottori AJ2QFA A6P11NR1G 111321.00MEJ61RO042506LENTOKONEKestävä pohjaB85.4AUTOMAATTINEN1075€509.80
LEESON 111322.00 A6P11NR2H yksivaiheinen moottori AJ2QFB A6P11NR2H 111322.00MEJ26RX042506LENTOKONEKestävä pohjaB84AUTOMAATTINEN1075€711.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON A099836.00 A4P8NR2A Yksivaihemoottori
€576.55 / yksikkö