Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC LK937-25 Lukitustiivisteavain .4 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FYB 10G561

TRIM LOK INC LK937-25 Lukitustiiviste Avain ,4 tuumaa Leveys 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FYB Malli: LK937-25Ristiviite: 10G561

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEPDM-lukitustiivisteavain
Kokonaiskorkeus0.32 "
kokonaisleveys0.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim Lok LK937-25 lukitustiivisteavain on kumipuriste, jota käytetään kiinteiden ikkunoiden tai tuulilasien asennuksen varmistamiseen. Se muodostaa tiukan ja turvallisen tiivisteen lasikuitu- tai metallirunkopaneelin ja pleksi- tai lasi-ikkunan väliin. Tämä yksikkö tarjotaan lukkoliuskamuodossa kaksiosaisella profiililla ja sillä on erinomainen ympäristönkestävyys.

Ominaisuudet:

  • Trim Lok LK937-25 lukitustiivisteen avain kestää otsonin ja auringonvalon ikääntymistä ja tarjoaa erinomaisen veden imeytymisen ja puristuksen.
  • Siinä on kaksiosainen profiili, jossa on lukkolista, joka kestää erittäin hyvin ei-toivottuja ympäristöolosuhteita.
  • Tässä laitteessa on tiivis EPDM-kumirakenne, joka takaa poikkeukselliset säänkesto-ominaisuudet jopa 212 Fahrenheit-asteen lämpötilassa.
  • Se sopii kaikkiin kaksiosaisiin lukitustiivisteisiin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on oven tiivisteellä ja oven tiivisteellä?

A. Vaikka tiivisteitä käytetään dynaamisissa tilanteissa aktiivisten komponenttien, kuten pyörivien akselien, pumppujen ja moottoreiden, välillä. Tiivisteet toimivat staattisena tiivisteenä tasaisten pintojen, kuten liitosten, välillä.

K. Kuinka kauan ikkunan tiivisteet kestävät?

A. 20 - 25 vuotta.

K. Voidaanko ikkunan tiivisteet vaihtaa?

V. Ikkunoiden ja ovien ikkunatiivisteet voidaan vaihtaa ilman työkaluja. Se voidaan asentaa ja poistaa sormenpäillä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRIM LOK INC LK937-100 Lukitustiivisteavain .4 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FYC 10G562 LK937-100€140.57
TRIM LOK INC LK937-200 Lukitustiivisteavain .4 tuuman leveys 200 jalkaa | AA2FYD 10G563 LK937-200-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC LK937-25 Lukitustiiviste Avain ,4 tuumaa Leveys 25 jalkaa
€47.47 / yksikkö