LEESON 109078.00 C4D17VC5 Pesukone | AJ2PXR 48ZG83 / C4D17VC5

LEESON 109078.00 C4D17VC5 Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PXR Malli: 109078.00Ristiviite: 48ZG83 / C4D17VC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,683.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria3.1
Kokoonpano040026
VelvollisuusJATKUU
Tehokkuus67.5%
LiiteTENV
Form Factor1.38
kehys56C
HP1/4
EristysluokkaF
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusC Kasvot
PakkausPG659401.04B
KiertoUUDELLEEN
RPM1750
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Vääntömomentti9 LB-IN
TyyppiDN
Jännite90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6205
    • Vaikutus 100%: 67.5%
    • Tyyppikilpi: 08113201
    • Käämitys: D552694
    • RYHMÄ: 1 A
    • Alaryhmä: A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokoonpanoLiiteHPVääntömomenttiTyyppiJänniteHinta
LEESON 109079.00 C4D17VC6 Pesukone | AJ2PXT 48ZG84 / C4D17VC6 109079.003.8040026TENV1/312 LB-INDN90€2,026.51
LEESON 109082.00 C4D17WC2 Pesukone | AJ2PXV 48ZG86 / C4D17WC2 109082.005.2040025TEFC1/218 LB-INDF90€2,106.02
LEESON 109083.00 C4D17WC3 Pesukone | AJ2PXW 48ZG87 / C4D17WC3 109083.002.7040025TEFC1/218 LB-INDF180€2,155.16
LEESON 109088.00 C4D17WC8 Pesukone | AJ2PYB 48ZG90 / C4D17WC8 109088.009.5040025TEFC136 LB-INDF90€2,988.54
LEESON 109089.00 C4D17WC9 Pesukone | AJ2PYC 48ZG91 / C4D17WC9 109089.005040025TEFC136 LB-INDF180€2,731.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 109078.00 C4D17VC5 Pesumoottori
€1,683.48 / yksikkö