Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER T0051516199N Juotosteline | AG9LVV 20UX79

WELLER T0051516199N Juotosteline

Varastossa
Tuote: AG9LVV Malli: T0051516199NRistiviite: 20UX79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeistä
JohtoEi
näyttöEi
OteEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9752
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpösuoja: Ei
    • Sopii: WD1, WD2, WR3M juotosasemat, WSP80 ja WP80 lyijykynät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
WELLER PH1201ESD -teline Esd Safe | AF7CNV 20UX43 PH1201ESDMusta€89.57
WELLER PH50 -teline Esd Safe | AF7CNW 20UX44 PH50-€58.12
WELLER WDH10 -teline Wd1 -yhteensopiva | AF7CPJ 20UX59 WDH10Musta / sininen€123.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER T0051516199N Juotosteline
€254.85 / yksikkö