MICRO 100 GEM-sarja, End Mill


Suodattaa
Leikkaussuunta: Oikea käsi , Leikkaustyyppi: keskus , Mittatyyppi: Murto-tuuma , Loppu: Yksi , Lopputyyli: Neliö , Arvosana: C2-mikrorakeet , Helix-kulma: 30 Tutkinnot , Luettelon numero: GEM , Materiaali: karbidi , Tyyppi: Rouhinta / viimeistely
TyyliMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta (ei alv)
A
GEM-001-4
1"päällystämätön1.5 "44"1"€405.43
B
GEM-500-4
1 / 2 "päällystämätön1"43"1 / 2 "€92.93
C
GEM-500-3X
1 / 2 "ALTiN päällystetty1"33"1 / 2 "€103.78
C
GEM-500-3
1 / 2 "päällystämätön1"33"1 / 2 "€97.37
D
GEM-500-2
1 / 2 "päällystämätön1"23"1 / 2 "€92.96
D
GEM-500-2X
1 / 2 "ALTiN päällystetty1"23"1 / 2 "€108.03
B
GEM-500-4X
1 / 2 "ALTiN päällystetty1"43"1 / 2 "€103.70
C
GEM-250-3
1 / 4 "päällystämätön3 / 4 "32.5 "1 / 4 "€40.79
D
GEM-250-2
1 / 4 "päällystämätön3 / 4 "22.5 "1 / 4 "€43.31
D
GEM-250-2X
1 / 4 "ALTiN päällystetty3 / 4 "22.5 "1 / 4 "€47.78
C
GEM-250-3X
1 / 4 "ALTiN päällystetty3 / 4 "32.5 "1 / 4 "€47.78
B
GEM-250-4
1 / 4 "päällystämätön3 / 4 "42.5 "1 / 4 "€39.86
B
GEM-250-4X
1 / 4 "ALTiN päällystetty3 / 4 "42.5 "1 / 4 "€49.05
A
GEM-125-4
1 / 8 "päällystämätön1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€20.91
E
GEM-125-2X
1 / 8 "ALTiN päällystetty1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€26.55
A
GEM-125-4X
1 / 8 "ALTiN päällystetty1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€24.50
F
GEM-125-3X
1 / 8 "ALTiN päällystetty1 / 2 "31.5 "1 / 8 "€24.54
F
GEM-125-3
1 / 8 "päällystämätön1 / 2 "31.5 "1 / 8 "€20.63
E
GEM-125-2
1 / 8 "päällystämätön1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€21.00
A
GEM-062-4X
1 / 16 "ALTiN päällystetty3 / 16 "41.5 "1 / 8 "€27.16
F
GEM-062-3X
1 / 16 "ALTiN päällystetty3 / 16 "31.5 "1 / 8 "€29.10
E
GEM-062-2X
1 / 16 "ALTiN päällystetty3 / 16 "21.5 "1 / 8 "€27.63
E
GEM-062-2
1 / 16 "päällystämätön3 / 16 "21.5 "1 / 8 "€24.94
F
GEM-062-3
1 / 16 "päällystämätön3 / 16 "31.5 "1 / 8 "€24.94
A
GEM-062-4
1 / 16 "päällystämätön3 / 16 "41.5 "1 / 8 "€24.94
E
GEM-031-2
1 / 32 "päällystämätön5 / 64 "21.5 "1 / 8 "€25.59
E
GEM-031-2X
1 / 32 "ALTiN päällystetty5 / 64 "21.5 "1 / 8 "€29.33
A
GEM-031-4X
1 / 32 "ALTiN päällystetty5 / 64 "41.5 "1 / 8 "€31.43
A
GEM-031-4
1 / 32 "päällystämätön5 / 64 "41.5 "1 / 8 "€27.29
F
GEM-031-3X
1 / 32 "ALTiN päällystetty5 / 64 "31.5 "1 / 8 "€29.33
F
GEM-031-3
1 / 32 "päällystämätön5 / 64 "31.5 "1 / 8 "€25.59
D
GEM-750-2X
3 / 4 "ALTiN päällystetty1.5 "24"3 / 4 "€291.03
D
GEM-750-2
3 / 4 "päällystämätön1.5 "24"3 / 4 "€266.74
B
GEM-750-4X
3 / 4 "ALTiN päällystetty1.5 "44"3 / 4 "€312.34
B
GEM-750-4
3 / 4 "päällystämätön1.5 "44"3 / 4 "€266.74
D
GEM-375-2
3 / 8 "päällystämätön7 / 8 "22.5 "3 / 8 "€57.21
C
GEM-375-3X
3 / 8 "ALTiN päällystetty7 / 8 "32.5 "3 / 8 "€69.38
B
GEM-375-4X
3 / 8 "ALTiN päällystetty7 / 8 "42.5 "3 / 8 "€74.25
C
GEM-375-3
3 / 8 "päällystämätön7 / 8 "32.5 "3 / 8 "€52.47
D
GEM-375-2X
3 / 8 "ALTiN päällystetty7 / 8 "22.5 "3 / 8 "€63.46
B
GEM-375-4
3 / 8 "päällystämätön7 / 8 "42.5 "3 / 8 "€57.08
B
GEM-187-4
3 / 16 "päällystämätön5 / 8 "42"3 / 16 "€32.37
C
GEM-187-3
3 / 16 "päällystämätön5 / 8 "32"3 / 16 "€32.04
D
GEM-187-2X
3 / 16 "ALTiN päällystetty5 / 8 "22"3 / 16 "€37.88
C
GEM-187-3X
3 / 16 "ALTiN päällystetty5 / 8 "32"3 / 16 "€39.86
D
GEM-187-2
3 / 16 "päällystämätön5 / 8 "22"3 / 16 "€32.09
B
GEM-187-4X
3 / 16 "ALTiN päällystetty5 / 8 "42"3 / 16 "€37.08
F
GEM-093-3X
3 / 32 "ALTiN päällystetty3 / 8 "31.5 "1 / 8 "€26.81
E
GEM-093-2X
3 / 32 "ALTiN päällystetty3 / 8 "21.5 "1 / 8 "€29.19
E
GEM-093-2
3 / 32 "päällystämätön3 / 8 "21.5 "1 / 8 "€24.94
A
GEM-093-4X
3 / 32 "ALTiN päällystetty3 / 8 "41.5 "1 / 8 "€28.44
F
GEM-093-3
3 / 32 "päällystämätön3 / 8 "31.5 "1 / 8 "€23.53
A
GEM-093-4
3 / 32 "päällystämätön3 / 8 "41.5 "1 / 8 "€24.24
E
GEM-046-2
3 / 64 "päällystämätön7 / 64 "21.5 "1 / 8 "€25.75
A
GEM-046-4X
3 / 64 "ALTiN päällystetty7 / 64 "41.5 "1 / 8 "€29.30
A
GEM-046-4
3 / 64 "päällystämätön7 / 64 "41.5 "1 / 8 "€25.83
E
GEM-046-2X
3 / 64 "ALTiN päällystetty7 / 64 "21.5 "1 / 8 "€31.43
F
GEM-046-3X
3 / 64 "ALTiN päällystetty7 / 64 "31.5 "1 / 8 "€32.85
F
GEM-046-3
3 / 64 "päällystämätön7 / 64 "31.5 "1 / 8 "€25.69
B
GEM-625-4
5 / 8 "päällystämätön1.25 "43.5 "5 / 8 "€176.19
B
GEM-625-4X
5 / 8 "ALTiN päällystetty1.25 "43.5 "5 / 8 "€178.83

GEM-sarja, End Mill

Micro 100 GEM -sarjan päätyjyrsimet on suunniteltu poistamaan materiaalia työkappaleista, luomaan monimutkaisia ​​muotoja ja saavuttamaan pinnan viimeistely. GEM-sarjan päätyjyrsimiä käytetään materiaalien, kuten metallien, komposiittien ja muovien, jyrsintään, uraan ja profilointiin. Niissä on 4 uraa materiaalin tehokkaaseen poistoon ja tasaisempiin leikkauksiin. Näissä päätyjyrsijöissä on kiinteä kovametallirakenne kulutuskestävyyden ja sitkeyden takaamiseksi. Näiden jyrsimien AlTiN-pinnoite vähentää kitkaa, lämpöä ja työkalujen kulumista sekä parantaa työkalun käyttöikää ja suorituskykyä. Näissä päätyjyrsijöissä on leikkuureuna, jonka avulla ne voivat upota ja aloittaa leikkaamisen keskeltä. Niitä on saatavana 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 ja 4 tuuman pituisina versioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?