INGERSOLL-RAND Roiskevoiteltu ilmakompressoripumppu


Suodattaa
Rakentaminen: Valurauta , Käyttömäärä: Jatkuva , Vauhtipyörän halk.: 12 1 / 2 " , Vauhtipyörä mukana: Kyllä , Vaadittava voitelu: Kyllä , Materiaali: Valurauta , Max. RPM: 1100 RPM , Moottorin HP-valikoima käyttöpaineella: 5, 7.5 hv , Sylinterien lukumäärä: 2 , Urien lukumäärä: 1 , Pistorasialiitäntätyyppi: NPT , Pistorasiatyyppi: NPT , Venttiilin tyyppi: Sormi
TyyliMalliÖljykapasiteettiPora Dia.Vauhtipyörän halkaisijaPoistoaukon kokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysKiertoHinta (ei alv)
A
7100
2 1/2 kpl.5 1/2", 3"--29 13 / 16 "25 13 / 16 "26.5 "CCW€7,334.09
B
SS3 paljas
16.9 oz.2.75 "--12 "15 "13 "CCW€948.10
C
2340
28 fl.oz.3 ", 1 3/4"13 1 / 2 "1 / 2 "19.5 "16 "18.187 "CCW€1,827.09
B
SS5 paljas
40 oz.---14 "20 "15 "CCW€1,222.29
D
TS5 paljas
40.64 fl. oz.-14 1 / 2 "-14 "24 "15 "CCW€3,516.57
E
2475
43 oz.4 ", 2-1 / 2"--21.5 "17.187 "19 11 / 16 "CW€2,703.68
F
2545
74 fl. oz.5 ", 2 3/4"17 9 / 16 "3 / 4 "25 13 / 16 "20 13 / 16 "27.625 "CW€5,022.95

Roiskevoiteltu ilmakompressoripumppu

Ingersoll-Randin roiskevoitelluissa ilmakompressoripumpuissa on tyypin 30 valurautasylinterit, päät ja kehykset, jotka on suunniteltu jatkuvaan käyttöön ja pidentämään pumpun käyttöikää. Näitä pumppuja käytetään raskaisiin teollisiin sovelluksiin kaksivaiheisen edestakaisen ilmakompressorin ansiosta. Niissä on yläpuolella oleva kampiakseli, joka on tasapainotettu toimimaan tasaisesti ja hiljaisesti, kestävä valurautapumppu, joka tarjoaa yli 15000 tunnin häiriöttömän huollon, ja 100% kuparirenkainen välijäähdytin, joka alentaa käyttölämpötilaa ja parantaa pumpun käyttöikää. Valitse laajasta Ingersoll-Rand-pumppuvalikoimasta, saatavana 135 ja 175 PSI: n painevaihtoehtoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?