LEESON 101585.00 A4K17DR6G yksivaiheinen moottori AJ2PLN A4K17DR6G

LEESON 101585.00 A4K17DR6G yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PLN Malli: 101585.00Ristiviite: A4K17DR6G

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€731.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KokoonpanoLO101585
KoodiF
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys48
Täyden kuorman ampeerit4.6
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausMEJ36RX
AsennusKestävä pohja
PakkausB
Vaihe1
Power Factor96
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.35
Akselin dia.1 / 2 "
TyyppiKD
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)23.16
Laivan pituus (cm)40.94
Laivan leveys (cm)26.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 6
    • Vaikutus 100%: 76
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: A-92005-103
    • Käämitys: BE48471
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausKokoonpanokehysPower FactorTyyppiTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkaHinta
LEESON 101405.00 A4K17DR5H yksivaiheinen moottori AJ2PKR A4K17DR5H 101405.00CEJ67CVLO1014054894KD3.21/3F€951.75
LEESON 101602.00 A4K17DR7F yksivaiheinen moottori AJ2PLP A4K17DR7F 101602.00CEJ67CVLO10160248Z96-D2.51/4F€441.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 101585.00 A4K17DR6G yksivaihemoottori
€731.60 / yksikkö