LEESON 101602.00 A4K17DR7F yksivaiheinen moottori AJ2PLP A4K17DR7F

LEESON 101602.00 A4K17DR7F yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PLP Malli: 101602.00Ristiviite: A4K17DR7F

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€441.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KokoonpanoLO101602
KoodiM
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit2.5
HP1/4
Hz60
EristysluokkaF
kW.187
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausCEJ67CV
AsennusKestävä pohja
PakkausB
Vaihe1
Power Factor96
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.35
Akselin dia.1 / 2 "
Tyyppi-D
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)23.16
Laivan pituus (cm)40.94
Laivan leveys (cm)26.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 3.0
    • Vaikutus 100%: 71
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: A-92005-103
    • Käämitys: BE48469
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausKokoonpanokehysPower FactorTyyppiTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkaHinta
LEESON 101405.00 A4K17DR5H yksivaiheinen moottori AJ2PKR A4K17DR5H 101405.00CEJ67CVLO1014054894KD3.21/3F€951.75
LEESON 101585.00 A4K17DR6G yksivaiheinen moottori AJ2PLN A4K17DR6G 101585.00MEJ36RXLO1015854896KD4.61/2B€731.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 101602.00 A4K17DR7F yksivaihemoottori
€441.18 / yksikkö