EATON Danfoss PRV11-12 -sarjan paineensäätöventtiilit


Eaton Danfoss PRV11-12 -sarjan paineensäätöventtiilejä käytetään pneumaattisissa ja hydraulisissa järjestelmissä suojaamaan pumppuja virtaavien nesteiden ylipaineelta. Ne soveltuvat jätekuljettajiin, harvestereihin ja teollisiin sovelluksiin.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
02-170626
€176.99
Tarjouspyyntö
B
02-180870
€171.84
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Nämä venttiilit vastustavat säädettävän jousen tehoa, joka pyrkii avaamaan venttiilin tasapainottamalla toisiopiirin painetta sitä vastaan.
  • Kun paine toisiopiirissä laskee, jousivoima avaa venttiilin juuri sen verran, että paine nousee ja alennettu paine pysyy yllä.

Ominaisuudet

  • Nämä pilottikäyttöiset venttiilit on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Ne käyttävät Buna-N-tiivisteitä estämään nestevuotoja.
  • Nämä venttiilit mahdollistavat ruuvattavan patruunan asennuksen helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.
  • Ne noudattavat ISO-puhtauskoodia 18/16/13 kontaminaation estämiseksi.
  • Nämä Danfoss PRV11-12 -sarjan paineensäätöventtiilit tarjoavat käyttöpaineen välillä 10 - 100 bar.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton Danfoss PRV11-12 -sarjan paineensäätöventtiilien käyttölämpötila?

-40-120 astetta.

Mikä on näiden paineensäätöventtiilien virtausnopeus?

114 l / min.

Mikä on toiminnallinen ero ruuvattavien ja liukuvien patruunaventtiilien välillä?

Kierrettävät patruunaventtiilit voivat ylläpitää nesteen virtausta vain yhteen suuntaan, kun taas liukupatruunaventtiilit ylläpitävät kaksisuuntaista virtausta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?