Liukastumisen estävä pinta: Ei , Väsymyksen esto: Ei , Antimikrobinen: Ei , Taustamateriaali: Vinyyli , Jarrunesteen kestävä: Kyllä , Yhteensopiva: 540 ramppia ja kulmaa , Palonkestävä/paloa hidastava: Tulenkestävä , Matt Sähkövastus: Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu , Maton ominaisuudet: Liukastumista estävä , Matt Rampin materiaali: Vinyyli , Maton muoto: Neliö , Materiaali: PVC , Viemäröintireikien muoto: Ympyrä , Viemärireikien koko: 0.660 "halkaisija , Pintamateriaali: Vinyyli , Paksuus: 5 / 8 " , Hitsausturvallinen: Ei