LEESON 101159.00 Vetomoottori, 1/3 hv, 1725 rpm, 115/230 VAC, 48Y runko | AJ2PKK P4C17FZ11N / 60WC96

LEESON 101159.00 Vetomoottori, 1/3 hv, 1725 rpm, 115/230 VAC, 48Y runko

Varastossa
Tuote: AJ2PKK Malli: 101159.00Ristiviite: P4C17FZ11N / 60WC96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€915.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
KokoonpanoLO101159
Laakeritpallo
Pulttiympyrän halkaisija.7 1 / 4 "
KoodiM
VelvollisuusJatkuva
TyöjaksoJatkuva
LiiteTEFC
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit6.2 / 3.1A
HP1/3
Hz60 Hz
EristysluokkaB
kW.246
Pituus vähemmän akselia8 31 / 32 "
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovelluskaira
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
AsennusPyöreä
Tyyppikilpi RPM1725
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus10 15 / 32 "
PakkausB
Vaihe1
Power Factor58
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1 1 / 2 "
TyyppiCF
Jännite115/230 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)23.83
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)24.13
AlkuperämaaMeksiko

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 61
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: A-92005-15
    • Käämitys: CE484242
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: PUNAINEN - LEESON (JAUHE)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoMalliPituus vähemmän akseliaVoiteluMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausHinta
LEESON 101119.00 Vetomoottori, 3/4 hv, 1725 rpm, 115/208-230VAC | AJ2PKH P4C17FZ6J / 60WC98 101119.00.56LO101119N9 31 / 32 "VARMISTA104 astetta FAvainmanuaalinen€1,167.25
LEESON 101120.00 Terämoottori, 1/2 hv, 1725 rpm | AJ2PKJ P4C17FZ7M / 60WC97 101120.00.37LO101120O9 7 / 32 "Polyrex EM104 astetta FTasainenmanuaalinen€624.92
LEESON 112615.00 P6C17FZ27K Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QHX P6C17FZ27K 112615.000.75LC-48N-Polyrex EM40-2797 CED€812.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 101159.00 Vetomoottori, 1/3 hv, 1725 rpm, 115/230 VAC, 48Y runko
€915.51 / yksikkö