LEESON 101120.00 Terämoottori, 1/2 hv, 1725 rpm | AJ2PKJ P4C17FZ7M / 60WC97

LEESON 101120.00 Ruuvimoottori, 1/2 hv, 1725 rpm

Varastossa
Tuote: AJ2PKJ Malli: 101120.00Ristiviite: P4C17FZ7M / 60WC97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€624.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
KokoonpanoLO101120
Laakeritpallo
Pulttiympyrän halkaisija.7 1 / 4 "
KoodiL
MalliO
VelvollisuusJatkuva
TyöjaksoJatkuva
LiiteTEFC
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit8 / 4.4-4A
HP1/2
Hz60 Hz
EristysluokkaF
kW.37
Pituus vähemmän akselia9 7 / 32 "
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovelluskaira
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
AsennusPyöreä
Tyyppikilpi RPM1725
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus10 23 / 32 "
PakkausB
Vaihe1
Power Factor61
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1 1 / 2 "
TyyppiCF
Jännite115/208-230V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02
AlkuperämaaMeksiko

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 66
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 92005
    • Käämitys: CE484212
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: PUNAINEN - LEESON (JAUHE)
    • S.F-vahvistimet: 8.4 / 4.1-4.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoMalliPituus vähemmän akseliaVoiteluMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausHinta
LEESON 101119.00 Vetomoottori, 3/4 hv, 1725 rpm, 115/208-230VAC | AJ2PKH P4C17FZ6J / 60WC98 101119.00.56LO101119N9 31 / 32 "VARMISTA104 astetta FAvainmanuaalinen€1,167.25
LEESON 101159.00 Vetomoottori, 1/3 hv, 1725 rpm, 115/230 VAC, 48Y runko | AJ2PKK P4C17FZ11N / 60WC96 101159.00.246LO101159-8 31 / 32 "Polyrex EM104 astetta FAvainmanuaalinen€915.51
LEESON 112615.00 P6C17FZ27K Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QHX P6C17FZ27K 112615.000.75LC-48N-Polyrex EM40-2797 CED€812.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 101120.00 Ruuvimoottori, 1/2 hv, 1725 rpm
€624.92 / yksikkö