LEESON 112615.00 P6C17FZ27K Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QHX P6C17FZ27K

LEESON 112615.00 P6C17FZ27K Yleiskäyttöinen maatalousmoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QHX Malli: 112615.00Ristiviite: P6C17FZ27K

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€812.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
KokoonpanoLC-48
KoodiK
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuorman ampeerit14 / 7
HP1
Hz60
EristysluokkaF
kW0.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus2797 CED
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor63
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 74
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: C634259
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoMalliPituus vähemmän akseliaVoiteluMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausHinta
LEESON 101119.00 Vetomoottori, 3/4 hv, 1725 rpm, 115/208-230VAC | AJ2PKH P4C17FZ6J / 60WC98 101119.00.56LO101119N9 31 / 32 "VARMISTA104 astetta FAvainmanuaalinen€1,167.25
LEESON 101120.00 Terämoottori, 1/2 hv, 1725 rpm | AJ2PKJ P4C17FZ7M / 60WC97 101120.00.37LO101120O9 7 / 32 "Polyrex EM104 astetta FTasainenmanuaalinen€624.92
LEESON 101159.00 Vetomoottori, 1/3 hv, 1725 rpm, 115/230 VAC, 48Y runko | AJ2PKK P4C17FZ11N / 60WC96 101159.00.246LO101159-8 31 / 32 "Polyrex EM104 astetta FAvainmanuaalinen€915.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 112615.00 P6C17FZ27K Yleiskäyttöinen maatalousmoottori
€812.59 / yksikkö