LEESON 60 hertsin syöttöruuvikäyttöiset maatalouskäyttöiset moottorit, yksivaiheinen, TEFC


Leesonin 60 hertsin maatalouskäyttöiset moottorit soveltuvat maatalouskoneiden, kuten lantapumppujen, sadonkuivauskoneiden, kuljettimien ja kairainten, ohjaukseen. Nämä moottorit tarjoavat vaaditun korkean käynnistysmomentin. Leeson tippumisenkestävät moottorit sopivat ympäristöihin, jotka ovat alttiita korkealle kosteudelle ja toistuville nesteroiskeille....Lue lisää

Suodattaa
laakerit: pallo , Pultin ympyrän halk.: 7 1 / 4 " , Tehtävä: Jatkuva , Käyttömäärä: Jatkuva , Kotelo: TEFC , Moottorisovellus: Maatilan tulli , Moottorin suunnittelu: Kondensaattori-Käynnistä / Suorita , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin alisovellus: kaira , Asennus: Pyöreä , Tyyppikilven RPM: 1725 , Nopeuksien lukumäärä: 1 , Pakkaus: B , vaihe: 1 , Suojaus: MANUAL , Kierto: VALITTAVA CCW , RPM: 1800 , Akselin pituus: 1 1 / 2 " , Tyyppi: CF
TyyliMallikWKokoonpanoMalliPituus vähemmän akseliaVoiteluMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausHinta (ei alv)
A
101120.00
.37LO101120O9 7 / 32 "Polyrex EM104 ° FTasainenmanuaalinen€624.92
B
101119.00
.56LO101119N9 31 / 32 "VARMISTA104 ° FAvainmanuaalinen€1,167.25
C
101159.00
.246LO101159-8 31 / 32 "Polyrex EM104 ° FAvainmanuaalinen€915.51
D
112615.00
0.75LC-48N-Polyrex EM40-2797 CED€812.59

Ominaisuudet

  • Näissä moottoreissa on täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen kotelo, joka suojaa vettä ja kosteutta vastaan ​​ja mahdollistaa käytön myös ahtaissa tiloissa.
  • Niissä on kuulalaakerit moottorin tasaisen toiminnan takaamiseksi.
  • Niissä on kiilattu varsi, joka mahdollistaa idioottivarman lukituksen.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa / kytkeä Leeson 60 hertsin maatalouskäyttöiset moottorit?

Näissä moottoreissa on kiilaakseli ja alustavapaa rakenne, jonka avulla käyttäjä voi liittää moottorin suoraan työkuormaan. Moottorin akseli lukittuu kuormaan avaimella.

Tarvitsevatko Leeson 60 hertsin maatalouskäyttöiset moottorit voitelua?

Näissä moottoreissa on suljetut kuulalaakerit, jotka estävät pölyn ja kosteuden pääsyn akselin läpi. Suojattu rakenne estää myös toistuvan voitelutarpeen.

Kuinka asentaa Leeson 60 hertsin maatalouskäyttöiset moottorit?

Moottori voidaan asentaa kuormaan / varusteisiin ja muttereita ja pultteja voidaan käyttää moottorin ja kuorman yhdistämiseen / yhdistämiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?