LEESON 100362.00 C4C34NB2E yksivaiheinen moottori AJ2PHQ C4C34NB2E

LEESON 100362.00 C4C34NB2E Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PHQ Malli: 100362.00Ristiviite: C4C34NB2E

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€478.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KokoonpanoLO100362
KoodiL
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys48
Täyden kuorman ampeerit4 / 2
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
kW.246
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor85
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
TyyppiCN
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 69
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Käämitys: CE482249
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorKokoonpanokehysRPMPalvelukerroinAkselin dia.Täyden kuorman ampeeritHPHinta
LEESON 092011.00 C42C34NB1F yksivaiheinen moottori AJ2PDX C42C34NB1F 092011.0072LB-1354236001.03 / 8 "2.5 / 1.251/6€469.58
LEESON 100361.00 C4C17NB4H yksivaiheinen moottori AJ2PHP C4C17NB4H 100361.0057LO1003614818001.151 / 2 "4.6 / 2.4-2.31/4€383.82
LEESON 102912.00 C4C17NH7B yksivaiheinen moottori AJ2PPU C4C17NH7B 102912.0063LO102912S5618001.155 / 8 "5.2 / 2.61/3€424.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 100362.00 C4C34NB2E Yksivaihemoottori
€478.60 / yksikkö