LEESON 100361.00 C4C17NB4H yksivaiheinen moottori AJ2PHP C4C17NB4H

LEESON 100361.00 C4C17NB4H Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PHP Malli: 100361.00Ristiviite: C4C17NB4H

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€383.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KokoonpanoLO100361
KoodiN
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys48
Täyden kuorman ampeerit4.6 / 2.4-2.3
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
kW.187
VoiteluMULTEMP SRL
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor57
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 / 2 "
TyyppiCN
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 62
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Käämitys: CE484249
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S.F-vahvistimet: 4.8 / 2.4-2.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorKokoonpanokehysRPMPalvelukerroinAkselin dia.Täyden kuorman ampeeritHPHinta
LEESON 092011.00 C42C34NB1F yksivaiheinen moottori AJ2PDX C42C34NB1F 092011.0072LB-1354236001.03 / 8 "2.5 / 1.251/6€469.58
LEESON 100362.00 C4C34NB2E yksivaiheinen moottori AJ2PHQ C4C34NB2E 100362.0085LO1003624836001.01 / 2 "4 / 21/3€478.60
LEESON 102912.00 C4C17NH7B yksivaiheinen moottori AJ2PPU C4C17NH7B 102912.0063LO102912S5618001.155 / 8 "5.2 / 2.61/3€424.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 100361.00 C4C17NB4H Yksivaihemoottori
€383.82 / yksikkö