ALLEGRO SAFETY Yleiset seinäkotelot


Suodattaa
Kotelon väri: Musta , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Tiivisteen materiaali: Buna-N , hyllyn materiaali: Kirkasta valuakryylia , Hyllytyyppi: Kolme aukkoa hyllyn asentoa varten , Ikkunan materiaali: Valettu akryyli kirkas , Ikkunan koko: 2 "x 23"
TyyliMalliLeveysVäriSyvyysOvityyppiKorkeuseräMateriaaliTyyliHinta (ei alv)
A
4500-10
-----Tarrasarja yleiseen seinälaukkuun--€13.75
B
4200
14 "-13 "Yksi pystysuora ikkuna vasemmalla metallisanoilla30 "säilytyskoteloLievä teräsYleinen yksiovi€349.55
A
4500-Y
14 "Keltainen9 1 / 2 "Yksittäinen, saranoitu ja niitattu21 "säilytyskoteloABS ultraviolettiestäjillä-€246.46
C
4500-R
14 "punainen9 1 / 2 "Yksittäinen, saranoitu ja niitattu21 "säilytyskoteloABS ultraviolettiestäjillä-€251.81
A
4500-W
14 "Valkoinen9 1 / 2 "Yksittäinen, saranoitu ja niitattu21 "säilytyskoteloABS ultraviolettiestäjillä-€246.46
D
4400-Y
14 "Keltainen9 1 / 2 "Yksittäinen, saranoitu ja niitattu18 "säilytyskoteloABS ultraviolettiestäjillä-€192.63
E
4500-G
14 "Vihreä9 1 / 2 "Yksittäinen, saranoitu ja niitattu21 "säilytyskoteloABS ultraviolettiestäjillä-€251.81
F
4205
30 1 / 4 "-9 3 / 4 "-30 1 / 4 "säilytyskotelo-Yleinen kaksiovinen säilytysseinäkotelo 3 hyllyllä€542.18
Tarjouspyyntö

Yleiset seinäkotelot

Allegro -yleiset seinäkotelot pitävät hengityssuojaimet puhtaina ja turvassa estämällä kulumista varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Niissä on asylontriilibutadieenistyreeni (ABS), joka kestää korroosiota ja haitallista UV -säteilyä, ja ne on integroitu kumitiivisteisiin, jotka suojaavat pölyltä ja kosteudelta. Nämä kotelot ovat mukautettavissa palosammuttimille, turvallisuusasiakirjoille, käyttöturvallisuustiedotteille, palotuotteille, henkilökohtaisille suojavarusteille (PPE), kuulonsuojaimille, hengityssuojaimen sopivuustestauslaitteille, käsisuojaussarjoille, suojalaseille ja vuotosarjoille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?