VESTIL TH-CART-sarjan roskakorikärryt


Suodattaa
Kärryn suunnittelu: Talonmiespalvelu , Ketjun halkaisija: 3 / 16 " , Väri: Musta , Täysin sisään vedetty vetokoukun pituus: 19 5 / 8 " , Kahvan korkeus: 40 11 / 16 " , Korkeus: 40 2 / 3 " , Materiaali: Teräs , Max. Pidennetty vetokoukun pituus: 30 7 / 8 " , Max. Roska-astiat: 3 , Vetokoukun pystysuunnan säätö: 2 1 / 2 " , Pyörän halkaisija: 8" , Pyörän viimeistely: Lasi Täytetty , Pyörän materiaali: Nylon , Pyörän leveys: 2"
TyyliMalliKokoPituusRoskakorikapasiteettiRoskakori-aukon leveysKäyttökelpoinen pituusHinta (ei alv)
A
TH-KORI-64
400 lbs.105 7 / 9 "64 gal.23 1 / 2 "73 1 / 2 "€1,887.00
Tarjouspyyntö
B
TH-KORI-95
600 lbs.119 2 / 7 "95 gal.28 "87 "€1,947.23

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?