LEESON 056B17D56 Ilmakompressorimoottori, kondensaattorikäynnistys, 3/4 hv, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC

Tuote: CH9NVK Malli: 056B17D56Ristiviite: 61KN10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressorin moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)20.47
Laivan pituus (cm)31.6
Laivan leveys (cm)23.19
HS-koodi8501404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LEESON 116523.00 Ilmakompressorimoottori, kondensaattorikäynnistys, 5 hv, 3600 RPM, 208 - 230 V AC | AJ2QTG 61KN15 116523.00€1,278.87
LEESON 145TBDR5337 Ilmakompressorimoottori, Kondensaattorikäynnistys, 2 hv, 1740 RPM, 115/208 - 230 V AC | CH9NVG 61KN13 145TBDR5337€863.19
LEESON 5KC49MN2049Y Ilmakompressorimoottori, Kondensaattorikäynnistys, 3/4 hv, 3450 RPM, 115 V AC | CH9NVH 61KN09 5KC49MN2049Y€376.40
LEESON B387 Ilmakompressorimoottori, Kondensaattorikäynnistys, 6 hv, 3600 RPM, 230 V AC | CH9NVJ 61KN20 B387€1,442.61
LEESON 5KCR48UN2653Y Ilmakompressorimoottori, Kondensaattorikäynnistys, 3 hv, 3450 RPM, 230 V AC | CH9NVL 61KN14 5KCR48UN2653Y€586.66
LEESON B384 Kompressorimoottori, Kondensaattorikäynnistys, 5 hv, 3600 RPM, 208 - 230 V AC | CH9NVM 61KN19 B384€814.43
LEESON B813 Ilmakompressorimoottori, Kondensaattorikäynnistys, 5 hv, 3600 RPM, 230 V AC | CH9NVN 61KN18 B813€774.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 056B17D56 Ilmakompressorimoottori, kondensaattorikäynnistys, 3/4 hv, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC