LEESON 116523.00 Ilmakompressorimoottori, kondensaattorikäynnistys, 5 hv, 3600 RPM, 208 - 230 V AC | AJ2QTG 61KN15

LEESON 116523.00 Ilmakompressorimoottori, kondensaattorikäynnistys, 5 hv, 3600 rpm, 208–230 V AC

Varastossa
Tuote: AJ2QTG Malli: 116523.00Ristiviite: 61KN15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,101.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressorin moottori
KoodiC
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56
Täyden kuorman ampeerit15-15
HPSPECIAL
Hz60
EristysluokkaF
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor92
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiKD
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.84
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)49.05
Laivan leveys (cm)28.42

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 70
    • Laakeri OPE: 203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 205
    • Käämitys: ZB231
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LEESON 145TBDR5337 Ilmakompressorimoottori, Kondensaattorikäynnistys, 2 hv, 1740 RPM, 115/208 - 230 V AC | CH9NVG 61KN13 145TBDR5337€833.02
Tarjouspyyntö
LEESON 5KC49MN2049Y Ilmakompressorimoottori, Kondensaattorikäynnistys, 3/4 hv, 3450 RPM, 115 V AC | CH9NVH 61KN09 5KC49MN2049Y€347.05
LEESON B387 Ilmakompressorimoottori, Kondensaattorikäynnistys, 6 hv, 3600 RPM, 230 V AC | CH9NVJ 61KN20 B387€1,396.84
LEESON 056B17D56 Ilmakompressorimoottori, kondensaattorikäynnistys, 3/4 hv, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC | CH9NVK 61KN10 056B17D56€511.39
Tarjouspyyntö
LEESON 5KCR48UN2653Y Ilmakompressorimoottori, Kondensaattorikäynnistys, 3 hv, 3450 RPM, 230 V AC | CH9NVL 61KN14 5KCR48UN2653Y€480.48
LEESON B384 Kompressorimoottori, Kondensaattorikäynnistys, 5 hv, 3600 RPM, 208 - 230 V AC | CH9NVM 61KN19 B384€793.77
LEESON B813 Ilmakompressorimoottori, Kondensaattorikäynnistys, 5 hv, 3600 RPM, 230 V AC | CH9NVN 61KN18 B813€725.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116523.00 Ilmakompressorimoottori, kondensaattorikäynnistys, 5 hv, 3600 rpm, 208–230 V AC
€1,101.48 / yksikkö