LABCONCO 7983013 Tyhjiörikastusjärjestelmä haponkestävä | AH9UJL 41V535

LABCONCO 7983013 Tyhjiörikastusjärjestelmä haponkestävä

Varastossa
Tuote: AH9UJL Malli: 7983013Ristiviite: 41V535

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€37,103.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökonsentraattorijärjestelmä
Vahvistimet AC12
KokoJopa 132 näytettä
VäriValkoinen ja sininen
NoudattaminenETL ja ETL-C
Halkaisija20 "
Korkeus11.7 "
Omistaa12-13 mm roottori
MateriaaliRuostumaton, jauhemaalattu teräs
Maks. Lämpötila100 Tutkinnot
Suurin RCF1725 rpm
Suurin koeputken koko13 mm: n tai mikrotiitterilevyt
MoottorityyppiHarjaton moottori
Nopeus1725 rpm
VakionopeussovellusJopa 1725 rpm
Temp. alue0-100 astetta
Putken koko12-13 mm roottori
TyyppiHaponkestävä
Jännite (AC)115
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.5344
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)86.36
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusOmistaaPutken kokoTyyppiLeveysHinta
LABCONCO 7982010 Tyhjiörikastusjärjestelmä Vesipohjainen | AH9UJM 41V536 798201021.7 "16.6 "12-13 mm roottori12-13 mm roottorivesi-14.3 "€24,662.72
LABCONCO 7812010 Tyhjiökonsentraattorijärjestelmä Mobile | AH9UJP 41V538 781201027.9 "38.2 "92+ 12 x 75 mm putkeaMonipuolinenPuhelinnumero14.1 "€28,753.44
LABCONCO 7812015 CentriVap-mobiilijärjestelmä lämpöteholla | AH9UJQ 41V539 781201527.938.292+ 12 x 75 mm putkeaMonipuolinenLämpöteholla varustettu liikkuva järjestelmä14.1 "€31,973.73
LABCONCO 7989600 Tyhjiörikastusjärjestelmä Proteomic | AH9UJR 41V540 798960021.716.6Jopa 132 näytettäJopa 132 näytettäProteomiikka14.3 "€33,050.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 7983013 Tyhjiörikastusjärjestelmä haponkestävä
€37,103.36 / yksikkö