LABCONCO 7812015 CentriVap-mobiilijärjestelmä lämpöteholla | AH9UJQ 41V539

LABCONCO 7812015 CentriVap Mobile System Heat Boostilla

Varastossa
Tuote: AH9UJQ Malli: 7812015Ristiviite: 41V539

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€31,973.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökonsentraattorijärjestelmä
Vahvistimet AC12
KokoJopa 132 näytettä
VäriValkoinen ja sininen
NoudattaminenETL ja ETL-C
Halkaisija27.9
Korkeus38.2
Omistaa92+ 12 x 75 mm putkea
MateriaaliRuostumaton, jauhemaalattu teräs
Maks. Lämpötila100 Tutkinnot
Suurin RCF1725 rpm
Suurin koeputken kokoVaihtelee
MoottorityyppiHarjaton moottori
Nopeus1725 rpm
VakionopeussovellusJopa 1725 rpm
Temp. alue0-100 astetta
Putken kokoMonipuolinen
TyyppiLämpöteholla varustettu liikkuva järjestelmä
Jännite (AC)115
Leveys14.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 95.256
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusOmistaaPutken kokoTyyppiLeveysHinta
LABCONCO 7983013 Tyhjiörikastusjärjestelmä haponkestävä | AH9UJL 41V535 798301320 "11.7 "12-13 mm roottori12-13 mm roottoriHaponkestävä15 "€37,103.36
LABCONCO 7982010 Tyhjiörikastusjärjestelmä Vesipohjainen | AH9UJM 41V536 798201021.7 "16.6 "12-13 mm roottori12-13 mm roottorivesi-14.3 "€24,662.72
LABCONCO 7812010 Tyhjiökonsentraattorijärjestelmä Mobile | AH9UJP 41V538 781201027.9 "38.2 "92+ 12 x 75 mm putkeaMonipuolinenPuhelinnumero14.1 "€28,753.44
LABCONCO 7989600 Tyhjiörikastusjärjestelmä Proteomic | AH9UJR 41V540 798960021.716.6Jopa 132 näytettäJopa 132 näytettäProteomiikka14.3 "€33,050.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 7812015 CentriVap Mobile System Heat Boostilla
€31,973.73 / yksikkö