VESTIL Rumpujen nostimet


Suodattaa
Väri: sininen , Rummun koko: 30 gal., 55 gal. , Rummun tyyppi: Avoin, kiinni , Koukun aukko: 2 1 / 16 "x 5 1 / 2" , Materiaali: Teräs , Operaatio: Kattoketju tai nostin
TyyliMalliKokoSyvyysKorkeusLeveysHinta (ei alv)
A
FDT-22
1000 lbs.17.375 "29.88 "3.5 "€273.34
B
DL-31
1500 lbs.20.8125 "22.25 "4.06 "€303.37

Rumpujen nostimet

Vestil-rumpunostimet ovat ihanteellisia 30- ja 55-gallonisten teräsrumpujen nostamiseen, siirtämiseen ja sijoittamiseen yläketjun ja nostokoneen / haarukkatrukin avulla. Kaikissa yksiköissä on yksiosainen teräsrakenne, jossa on paistettu jauhemaalipinta, joka tuottaa enintään 1500 lb: n kuormituskapasiteetin, ja ergonominen lukitusmekanismi, jolla rummun kansi tarttuu turvallisesti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?