KURIYAMA

Kuriyama of America, Inc., Kuriyama Holdings Corporationin osasto, on johtava kestomuovi-, kumi- ja metalliletkutuotteiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden valmistaja. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat PVC- ja CPVC-, lampi-ilmastointi- ja EVA-putket; ilmaletkut; ruoka-/juomaletkut ja vaihtotiivisteet. Kulutusta ja korroosiota kestävää Kuriyaman PVC-letkua käytetään laajalti pumppu- ja viemäröintijärjestelmissä, juomien tuotannossa ja hydraulijärjestelmissä korkean virtausnopeuden aikaansaamiseksi ilma- ja nestelinjoissa. Sen käyttölämpötila-alue on 25 - 150 Fahrenheit-astetta ja se kestää 65 psi:n maksimipainetta 70 Fahrenheit-asteessa. Yhtiö tarjoaa myös laajan valikoiman myrkyttömiä ilmaa hengittäviä letkuja, jotka soveltuvat käytettäväksi yleisissä C-tyypin ilmansyöttölinjoissa, laitoksen sisäilmapalveluissa ja maalisuihkukaapeissa. Näiden lankavahvisteisten PVC Kuriyama -letkujen suurin käyttöpaine on 250 psi 70 Fahrenheit-asteessa, ja niitä on saatavana eri sisä- ja ulkohalkaisijoilla Raptor Supplies.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

KURIYAMA PVC and CPVC Tubing

PVC- ja CPVC-letkutKorroosiota ja hankausta kestävät PVC-putket, jotka on suunniteltu tarjoamaan suuria virtausnopeuksia ilma- ja nestelinjoissa; kestää 250 psi:n maksimipainetta 70 asteessa F. Saatavilla on myös punottuja ja vahvistettuja letkuversioita (69 tuotetta)

KURIYAMA Breathable Air Tubing

Hengittävä ilmaletkuMyrkyttömät ja vähähajuiset ilmaletkut, jotka sopivat ihanteellisesti käytettäväksi tyypin C ilmansyöttölinjoissa, laitoksen sisäilmapalveluissa ja maalisuihkukaapeissa. Lankavahvistettu PVC-rakenne ja maksimikäyttöpaine 250 psi 70 asteessa F. Saatavana 300 ja 500 jalan pituuksina (4 tuotetta)

KURIYAMA Food Hoses

RuokaletkutFDA: n ja USDA: n hyväksymät elintarvikeletkut, jotka soveltuvat maito- ja farmaseuttisten tuotteiden siirtämiseen. Koostuu PVC-putkesta, jossa on jäykkä PVC-kierre, ja sen maksimipaine on 85 psi. Saatavana myös kytkettyjä elintarvikeletkuja (18 tuotetta)

KURIYAMA Parts

OsatSisältää Buna-N-vaihtotiivisteet käytettäväksi pikaliittimien kanssa. Voivat toimia tehokkaasti lämpötiloissa -40 - 250 astetta F ja niitä tarjotaan 10 kappaleen pakkauksissa (3 tuotetta)

KURIYAMA Tubing

Letkut(16 tuotetta)

KURIYAMA Hydraulic Hose Fittings

Hydrauliletkut(9 tuotetta)

KURIYAMA Pond Aeration Tubing

Lampi-ilmastusletkutNautilus K2W -sarjan joustavat PVC-letkut, jotka ovat ihanteellisia ilman siirtämiseen lampien ilmastointijärjestelmiin; uppoaa luonnollisesti veteen ilman ylimääräisiä painoja. Sen enimmäispaine on 50 psi 70 ° F: ssa, ja sitä on saatavana 100, 200 ja 250 jalan pituisina (5 tuotetta)

KURIYAMA Ethyl Vinyl Acetate (EVA) Tubing

Etyylivinyyliasetaatti (EVA) -putketRoHS-yhteensopivat, EVA-langalla vahvistetut suihkuletkut, joita käytetään laajalti maatalouskemikaalien kuljetukseen ja matalapaineruiskutukseen. Kestää enintään 300 psi: n maksimipaineen ja sen käyttölämpötila-alue on -30 - 150 ° F (4 tuotetta)

About Kuriyama

Kuriyama of America, Inc., Kuriyama Holdings Corporationin osasto, on johtava kestomuovi-, kumi- ja metalliletkutuotteiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden valmistaja. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat PVC- ja CPVC-, lampi-ilmastointi- ja EVA-putket; ilmaletkut; ruoka-/juomaletkut ja vaihtotiivisteet. Kulutusta ja korroosiota kestävää Kuriyaman PVC-letkua käytetään laajalti pumppu- ja viemäröintijärjestelmissä, juomien tuotannossa ja hydraulijärjestelmissä korkean virtausnopeuden aikaansaamiseksi ilma- ja nestelinjoissa. Sen käyttölämpötila-alue on 25 - 150 Fahrenheit-astetta ja se kestää 65 psi:n maksimipainetta 70 Fahrenheit-asteessa. Yhtiö tarjoaa myös laajan valikoiman myrkyttömiä ilmaa hengittäviä letkuja, jotka soveltuvat käytettäväksi yleisissä C-tyypin ilmansyöttölinjoissa, laitoksen sisäilmapalveluissa ja maalisuihkukaapeissa. Näiden lankavahvisteisten PVC Kuriyama -letkujen suurin käyttöpaine on 250 psi 70 Fahrenheit-asteessa, ja niitä on saatavana eri sisä- ja ulkohalkaisijoilla Raptor Supplies.