ALLEGRO SAFETY 9990 ilman lämpötilan säädin | AD2YZY 3WXL9

ALLEGRO 9990 -ilman lämpötilan säädin

Varastossa
Tuote: AD2YZY Malli: 9990Ristiviite: 3WXL9

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€681.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman lämpötilan säädin
Ilmanpaine55 - 120 psi
HihnamateriaaliNylon
Halkaisija1 1 / 2 "
AsennusmateriaaliRuostumaton teräs
Koko kokoaminen1 / 4 "
AsennustyyppiHansenin pistoke
Pituus8 1 / 8 "
MateriaaliAlumiini
Vaipan materiaaliNahka
TyyppiPyörre

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9019200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9990 -ilman lämpötilan säädin
€681.73 / yksikkö