KERN AND SOHN IOC-M-sarjan alustavaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliYksikötKalibrointiarvolineaarisuusPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenVähimmäispainoTyölavan syvyysHinta (ei alv)
A
KOK 10K-3M
g, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kgX x 300 240 110 mm240 mm300 mm0.04, 0.1 kg110mm€453.28
B
KOK 60K-2M
g, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ0.01, 0.02 kg+/-0.03, 0.06 kgX x 400 300 110 mm300 mm400mm0.2, 0.4 kg110mm€554.76
C
KOK 6K-3M
g, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kgX x 300 300 110 mm300 mm300 mm0.02, 0.04 kg110mm€527.70
D
KOK 30K-3M
g, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kgX x 400 300 110 mm300 mm400mm0.1, 0.2 kg110mm€554.76
E
KOK 300K-2M
Kg0.05, 0.1 kg+/-0.15, 0.3 kgX x 650 500 150 mm500mm650 mm1, 2 kg150 mm€974.21
F
KOK 600K-1M
Kg0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kgX x 800 600 200 mm600 mm800 mm2, 4 kg200 mm€1,136.58
G
KOK 60K-2LM
Kg0.01, 0.02 kg+/-0.03, 0.06 kgX x 500 400 120 mm400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm€676.53
H
KOK 100K-2LM
Kg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15 kgX x 650 500 150 mm500mm650 mm0.4, 1 kg150 mm€947.15
I
KOK 100K-2M
Kg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15 kgX x 500 400 120 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg120 mm€676.53
J
KOK 10K-3LM
Kg0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kgX x 400 300 110 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg110mm€547.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?