KURIYAMA F04TW400X100 aaltopahviletku 45 psi 4.59, ulkohalkaisija | AH9VZL 45EE56

KURIYAMA F04TW400X100 Aaltopahviletku 45 psi 4.59 in ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AH9VZL Malli: F04TW400X100Ristiviite: 45EE56

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,746.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokaletku
Viraston vaatimustenmukaisuusFDA
SovellusmenetelmäMärkä ja kuiva
Taivuta säde9-13 / 32 "
VäriPoista valinta
PeiteainePVC
Sisällä Dia.4"
Pituus100ft.
Max. Paine45 psi
Maks. Tyhjiö28 "Hg
Dia ulkopuolella.4.593
VahvistaminenPVC-kierukka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-4 astetta F - 150 astetta F
PutkimateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)160.02
AlkuperämaaVN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana: irtotavarana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
KURIYAMA F04TW300X100 aaltopahviletku 45 psi 3.44 tuuman ulkohalkaisija | AH9VZK 45EE55 F04TW300X1008-39 / 64 "3"3.437 "€1,720.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KURIYAMA F04TW400X100 Aaltopahviletku 45 psi 4.59 in ulkohalkaisija
€2,746.24 / yksikkö