ALLEGRO SAFETY Aksiaaliset räjähdyssuojatut (EX) suuren tehon metallipuhaltimet, 20 tuumaa


Suodattaa
Väri: Oranssi , Johdon pituus: 25 ft. , Kanavan halkaisija: 20 " , Kanavan materiaali: Vinyyli, polyesteri , Tuulettimen materiaali: Antistaattinen lasivahvistettu polyamidi , Mittari: 16 ga. , Grilliviimeistely: Kromattu , Grilli materiaali: Teräs , Korkeus: 22 1 / 2 " , HP: 1 1/2 hv , Pituus: 19 " , Max. Virtaus vapaassa ilmassa: 6837 CFM , Max. RPM: 3450 RPM , NEMA-liittimen kokoonpano: 20 , Terien lukumäärä: 3 , vaihe: 1 , Suojaustyyppi: Lämpö, ​​automaattinen palautus , Tyyppi: Aksiaalinen räjähdyssuoja , Leveys: 22 "
TyyliMalliNykyinen piirrettySuorittaa loppuunJänniteHinta (ei alv)
A
9525-50EX
15.4/ 8.4-7.7AEpoksijauhemaalattu, neopreenipinnoitettu115/ 208-230V AC€4,108.36
A
9525-50EXE
15.5 / 7.8 A, 19.3 / 9.6 AEpoksijauhemaalattu, neopreenipinnoitettu115/230V AC€4,163.54
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?