KURIYAMA F04TW300X100 aaltopahviletku 45 psi 3.44 tuuman ulkohalkaisija | AH9VZK 45EE55

KURIYAMA F04TW300X100 Aaltopahviletku 45 psi 3.44 tuuman ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AH9VZK Malli: F04TW300X100Ristiviite: 45EE55

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,720.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokaletku
Viraston vaatimustenmukaisuusFDA
SovellusmenetelmäMärkä ja kuiva
Taivuta säde8-39 / 64 "
VäriPoista valinta
PeiteainePVC
Sisällä Dia.3"
Pituus100ft.
Max. Paine45 psi
Maks. Tyhjiö28 "Hg
Dia ulkopuolella.3.437 "
VahvistaminenPVC-kierukka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-4 astetta F - 150 astetta F
PutkimateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaVN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana: irtotavarana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
KURIYAMA F04TW400X100 aaltopahviletku 45 psi 4.59, ulkohalkaisija | AH9VZL 45EE56 F04TW400X1009-13 / 32 "4"4.593€2,746.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KURIYAMA F04TW300X100 Aaltopahviletku 45 psi 3.44 tuuman ulkohalkaisija
€1,720.88 / yksikkö