MEDCASTER Kääntyvä lautaspyörä kokonaislukolla


Suodattaa
Mukana pyörän jarru: Kyllä , Caster Tuoteryhmä: Kääntöpyörä kokonaislukolla , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän muoto: Standardi , Extended Lead: Ei , Lukon tyyppi: Täysi lukitus , Ei merkintää, non-merkintä: Kyllä , Levyn paksuus: 0.125 " , Levyn tyyppi: C , Kääntösäde: 0" , Rengas laakerit: Tarkkuus pallo
TyyliMallieräKehysmateriaaliJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaHinta (ei alv)
A
DW03TPP100TLTP01G
Kahden pyörän kääntöpyöräTeräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"220 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€41.44
B
CN02NRP100TLTP02G
Kääntyvä levypyöräTeräsTäysi lukitus0-299 paunaa13/16 x 1-1/4"125 lb3 / 16 "13/16 x 1-7/8"€1.92
C
CH03TPP125TLTP01G
Kääntyvä levypyöräTeräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"190 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€40.91
C
CH06TPP125TLTP01G
Kääntyvä levypyöräTeräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"260 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€48.02
C
CH04TPP125TLTP01G
Kääntyvä levypyöräTeräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"240 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€46.49
C
CH05TPP125TLTP01G
Kääntyvä levypyöräTeräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"260 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€51.33
D
SS03AMP125TLTP01G
Kääntyvä levypyöräRuostumaton teräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"165 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€75.21
D
SS05AMP125TLTP01G
Kääntyvä levypyöräRuostumaton teräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"220 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€94.01
D
SS06AMP125TLTP01G
Kääntyvä levypyöräRuostumaton teräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"240 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€94.51
D
SS04AMP125TLTP01G
Kääntyvä levypyöräRuostumaton teräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"190 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€79.28
E
NG04QDP125TLTP01G
Kääntyvä levypyöräTeräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"275 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€33.29
Tarjouspyyntö
E
NG05QDP125TLTP01G
Kääntyvä levypyöräTeräsTäysi lukitus300-999 paunaa1-3/4 x 2-13/16"325 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€35.07
F
NG03QDP125TLTP01G
Kääntyvä levypyöräNylonTotal-Lock0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"200 lb0.313 "1-3/4 x 3-1/16"€39.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?