ANSELL 56-230 Alphatec polyeteeniesiliinat


Suodattaa
Sulkemistyyppi: Ties , Väri: sininen , Väriperhe: blues , Materiaali: polyeteeni , Taskujen lukumäärä: 0 , Saumatyyli: sinetöity , Koko: Yleismaailmallinen , Paksuus: 1.5 milj. , Leveys: 28 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
56-230
46 "€49.30
A
56-230
55 "€53.92

56-230 Alphatec polyeteeniesiliinat

Ansell AlphaTec 56-230 -sarjan polyeteeniesiliinat suojaavat vaatteita ja ihoa roiskeilta ja tahroilta. Terveydenhuoltoteollisuudessa ne suojaavat kehon nesteiltä ja bakteereilta. Samoin laboratorioissa ne suojaavat kemikaaleja vastaan. Lisäksi ne ovat kertakäyttöisiä.

Ominaisuudet

  • Ansell AlphaTec 56-230 -sarjan esiliinat koostuvat stanssatusta polyeteenistä ja suojaavat käyttäjää kemiallisilta roiskeilta.
  • Niissä on sisäänrakennetut materiaalisiteet, joiden avulla käyttäjä voi muokata istuvuutta.
  • Nämä kertakäyttöiset siniset esiliinat ovat 1.25 mm paksuja.
  • Nämä esiliinat peittävät työntekijän etuosan vartalon yläosasta polveen tai sen alapuolelle.
  • Ne ovat hihattomat ja niissä on avoin selkä, jotta työntekijät viilenevät päivän aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?