Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 250AZ Extreme Pressure -rasvaputki, 8 unssia. | AH4ZBH 35RR60

KRYTOX 250AZ Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz.

Varastossa
Tuote: AH4ZBH Malli: 250AZRistiviite: 35RR60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€718.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄärimmäinen painerasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriMusta
Säiliön koko8 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila300 astetta F
Valmistaja Sarja250AZ
Min. Käyttölämpötila134 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C24.7 cSt
Viskositeetti @ 99C10.5 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 250 AZ ilmailurasvaöljyputki, joka on suunniteltu hammaspyörien, venttiilien ja laakereiden voiteluun ja tiivistämiseen. ihanteellinen ilmailu- ja ilmailusovelluksiin
    • Sisältää polytetrafluorieteenisakeuttimen, jonka sulamispiste on 325 celsiusastetta kemiallisen ja lämpöstabiilisuuden ja kemiallisen kestävyyden takaamiseksi
    • Kemiallisesti inertit, syttymättömät ja myrkyttömät ominaisuudet parantavat hiilivetytuotteiden suorituskykyä
    • Suunniteltu tuottamaan korkean suorituskyvyn voiteluainetta lämpötiloissa 134-300 Fahrenheit-astetta
    • Pieni molekyylipaino ja submikroninen hiukkaskoko laakereiden suorituskyvyn parantamiseksi
    • Sisältää molybdeenidisulfidia äärimmäisen paineen lisäaineena erittäin kuormitetuille hammaspyörille ja laakereille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 250AZ Extreme Pressure -rasvaputki, 2 unssia. | AH4ZBG 35RR59 250AZ2 oz.Putki€205.33
KRYTOX 250AZ äärimmäisen paineen rasvapurkki | AH4ZBJ 35RR61 250AZ0.5kgPurkki€3,322.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 250AZ Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz.
€718.67 / yksikkö