Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN 1134CLR -pistoolipistoolikahva 7500 Psi | AB8WWN 2AAW1

LINCOLN 1134CLR rasvapistoolin kahva 7500 Psi

Varastossa
Tuote: AB8WWN Malli: 1134CLRRistiviite: 2AAW1 / 44C495
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
€173.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14-1 / 2 oz.
Rasvan aseen täyttöPatruuna, irtotavarana, täytepumppu
Rasvapistoolikahvan tyyliPistoolin kahva
Letkun pituus18 "
Max. Käyttöpaine7500 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki- ja joustoletku
Putken pituus6"
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos33
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Työkalun pituus17.5 "
Putken väriKirkas sinisillä putkenpäätillä
Putkimateriaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteleva / täysi aivohalvaus (vaihteleva aivohalvaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineTyökalun pituusPutkimateriaaliHinta
LINCOLN G113 ase, 6000 Psi, pistoolin kahva | AF2NML 6WA97 G1136000 psi15.5 "Metalli€62.55
LINCOLN 1134 rasvapistoolipistoolikahva 7500 Psi | AF2NMM 6WA98 11347500 psi15.5 "Metalli€109.55
LINCOLN 1133 Rasvapistoolipistoolikahva 6000 Psi | AF2VBK 6Y894 11336000 psi15.5 "Metalli€83.30
LINCOLN 1132 -pistoolipistoolikahva 6000 Psi | AF2VBL 6Y895 11326000 psi15.5 "Metalli€94.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 1134CLR rasvapistoolin kahva 7500 Psi
€173.18 / yksikkö