Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 250AZ äärimmäisen paineen rasvapurkki | AH4ZBJ 35RR61

KRYTOX 250AZ Extreme Pressure -rasvapurkki

Varastossa
Tuote: AH4ZBJ Malli: 250AZRistiviite: 35RR61
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
€3,692.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄärimmäinen painerasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriMusta
Säiliön koko0.5kg
container TyyppiPurkki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila300 astetta F
Valmistaja Sarja250AZ
Min. Käyttölämpötila134 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C24.7 cSt
Viskositeetti @ 99C10.5 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 250AZ -paineöljypurkki, joka on tarkoitettu vaihdeiden, venttiilien ja laakereiden voiteluun ja tiivistämiseen ilmailu- ja ilmailualalla
    • Suuritiheyksinen polytetrafluorietyleenipaksuntimen pinnoite antaa koneelle mahdollisuuden kestää korkeaa kemiallista ja lämpöstabiilisuutta ja lämpötiloja jopa 300 Fahrenheit-asteeseen
    • Kemiallisesti inertit, palamattomat ja myrkyttömät ominaisuudet parantavat hiilivetytuotteiden suorituskykyä
    • Toimii välillä 1.89 - 1.93 painovoimalla 75 astetta Fahrenheit-astetta
    • Sisältää molybdeenidisulfidia voiteluaineen lisäaineena erittäin kuormitetuille hammaspyörille ja laakereille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 250AZ Extreme Pressure -rasvaputki, 2 unssia. | AH4ZBG 35RR59 250AZ2 oz.Putki€205.33
KRYTOX 250AZ Extreme Pressure -rasvaputki, 8 unssia. | AH4ZBH 35RR60 250AZ8 oz.Putki€718.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 250AZ Extreme Pressure -rasvapurkki
€3,692.21 / yksikkö