Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 250AZ Extreme Pressure -rasvaputki, 2 unssia. | AH4ZBG 35RR59

KRYTOX 250AZ Extreme Pressure Grease Tube, 2 oz.

Varastossa
Tuote: AH4ZBG Malli: 250AZRistiviite: 35RR59

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄärimmäinen painerasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriMusta
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila300 astetta F
Valmistaja Sarja250AZ
Min. Käyttölämpötila134 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C24.7 cSt
Viskositeetti @ 99C10.5 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu tuottamaan korkean suorituskyvyn voitelu äärimmäisissä olosuhteissa, kuten korkeissa lämpötiloissa ja kuormituspaineissa
    • Sisältää PTFE-sakeuttimen, joka tarjoaa erinomaisen kemiallisen ja lämpöstabiilisuuden sekä tarjoaa inerttejä, syttymättömiä ja myrkyttömiä ominaisuuksia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 250AZ Extreme Pressure -rasvaputki, 8 unssia. | AH4ZBH 35RR60 250AZ8 oz.Putki€718.67
KRYTOX 250AZ äärimmäisen paineen rasvapurkki | AH4ZBJ 35RR61 250AZ0.5kgPurkki€3,322.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 250AZ Extreme Pressure Grease Tube, 2 oz.
€205.33 / yksikkö