Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEYSCO TOOLS 77239 Kaavinterä Ruskea - 100 kpl pakkaus | AD6MVR 46D309

KEYSCO TOOLS 77239 Kaavinterä Ruskea - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6MVR Malli: 77239Ristiviite: 46D309

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavinterä
VäriRuskea
MateriaaliMuovi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSCO TOOLS 77239 Kaavinterä Ruskea - 100 kpl pakkaus
€21.43 / yksikkö