INNOVATIVE COMPONENTS 1 / 4-20 kierrekoko kolmen haaran nuppi


Suodattaa
Nupin tyyppi: Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs , Materiaali: Teräs , langan koko: 1 / 4-20
TyyliMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaSuorittaa loppuunPituusRuuvin pituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta (ei alv)
A
3 GDK3
0.75 "1.75 "Sinkitty1"-Kolme piikkiäLukituksen kautta€2.86
B
3GDL7
0.75 "2"Sinkitty1.125 "-Kolme piikkiäSokea€3.22
A
3 GDK1
0.75 "1.75 "Sinkitty1"-Kolme piikkiäKautta€2.86
C
3GDL5
0.75 "2"Sinkitty1.125 "1"Kolme piikkiä ruuvilla-€3.37
D
3 GDK2
0.75 "1.75 "Sinkitty1"-Kolme piikkiäSokea€3.12
E
3GDJ9
0.75 "1.75 "Sinkitty1"0.75 "Kolme piikkiä ruuvilla-€3.18
F
3GDL6
0.75 "2"Sinkitty1.125 "-Kolme piikkiäKautta€3.18
A
3GDJ5
0.625 "1.25 "Sinkitty1"-Kolme piikkiäKautta€2.31
D
3GDJ6
0.625 "1.25 "Sinkki keltainen1"-Kolme piikkiäSokea€2.24

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?