Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. WL010 Poly-laastipussi, 4 kpl 13 x 23 tuuman valettua kärkeä | AD4RXC 43Y568

KRAFT TOOL CO. WL010 Poly-laastipussi 4 kpl 13 x 23 tuuman valettua kärkeä

Varastossa
Tuote: AD4RXC Malli: WL010Ristiviite: 43Y568

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaastipussi
Koko4 qt. (275 ov.)
VäriValkoinen / Sininen
rakentaminenPoly vuorattu
Palojen lukumäärä1
Koko13 x 23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Valettu 3/8 "kärki

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. WL010 Poly-laastipussi 4 kpl 13 x 23 tuuman valettua kärkeä
€11.96 / yksikkö