REESE 7028242 Pallokiinnitys 5 tuuman pituus 10 tuumaa | AC4GJP 2ZPX8

REESE 7028242 Pallokiinnitys, pudotus 5 tuumaa, pituus 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GJP Malli: 7028242Ristiviite: 2ZPX8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€101.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulakiinnike
Kapasiteetti GVW13,000 paunaa
Pituus10 "
Varren koko1-1 / 4 "
Koko2 1/2 lbs.
Kielen kapasiteetti (paunaa)1,300
Tyyppi (luokka)V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9175
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pudota (5)
    • Sopii Ball Dia. (Tuumaa) (2-5 / 16)
    • Nousu (3-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
REESE 7028142 Pallokiinnitys Drop 3 tuuman pituus 9 3/4 tuumaa | AC4GJN 2ZPX7 70281429.75 "€113.19
REESE 7028342 Pallokiinnitys 7 3/4 tuuman pituus 10 1/2 tuumaa | AC4GJQ 2ZPX9 702834210.5 "€135.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7028242 Pallokiinnitys, pudotus 5 tuumaa, pituus 10 tuumaa
€101.82 / yksikkö