Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 15 05 Eristetty kuusioavain T 5mm 10 tuuman pituus | AA2FMZ 10G273

KNIPEX 98 15 05 Eristetty kuusioavain T 5mm 10 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA2FMZ Malli: 98 15 05Ristiviite: 10G273

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty kuusiokoloavain
Käden pituus10 "
Terän materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Käsittele väriäpunainen
kahvan pituus3.5 "
Kahva materiaaliEristetty muovi kastettu
Kahvan tyyppiEristetty kastettu
SAE tai metrinenmetrinen
ShapeT
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko5mm
Toimintakulma90 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.49
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaSI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVihjeiden kokoHinta
KNIPEX 98 14 05 Eristetty kuusiokoloavain T 5mm 4-3 / 4 tuuman pituus | AA2FMV 10G269 98 14 054.75 "5mm€106.05
KNIPEX 98 14 06 Eristetty kuusiokoloavain T 6mm 4-3 / 4 tuuman pituus | AA2FMW 10G270 98 14 064.75 "6mm€115.50
KNIPEX 98 14 08 Eristetty kuusiokoloavain T 8mm 4-3 / 4 tuuman pituus | AA2FMX 10G271 98 14 084.75 "8mm€128.89
KNIPEX 98 14 10 Eristetty kuusiokoloavain T 10mm 4-3 / 4 tuuman pituus | AA2FMY 10G272 98 14 104.75 "10mm€110.13
KNIPEX 98 15 06 Eristetty kuusiokoloavain T 6mm 10 tuumaa | AA2FNA 10G274 98 15 0610 "6mm€131.78
KNIPEX 98 15 08 Eristetty kuusiokoloavain T 8mm 10 tuuman pituus | AA2FNB 10G275 98 15 0810 "8mm€129.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 15 05 Eristetty kuusioavain T 5mm 10 tuuman pituus
€119.56 / yksikkö