Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 00 27 Eristetty avainavain 27 mm 15 astetta 8-1 / 2 L | AA2FLD 10G221

KNIPEX 98 00 27 Eristetty kiintoavain 27mm 15 astetta 8-1/2 L

Varastossa
Tuote: AA2FLD Malli: 98 00 27Ristiviite: 10G221

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty avainpää
Suorittaa loppuunkromi
Pään kulma15 Tutkinnot
Pään koko27mm
MateriaaliChrome Vanadium
Kokonaispituus8.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko27mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.79
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
KNIPEX 98 00 22 Eristetty avainavain 22 mm 15 astetta 7-1 / 2 L | AA2FLB 10G219 98 00 227.5 "22mm€72.59
KNIPEX 98 00 24 Eristetty avain, 24 mm pään koko, 15 astetta, 8-1/4 "pituus | AA2FLC 10G220 98 00 248.25 "24mm€75.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 00 27 Eristetty kiintoavain 27mm 15 astetta 8-1/2 L
€87.95 / yksikkö