SPEEDAIRE 3YA51 -ilmankuivain | AD3CTT

SPEEDAIRE 3YA51 jäähdytetty ilmankuivain

Varastossa
Tuote: AD3CTT Malli: 3YA51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,278.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmakuivain
KiinnityssarjaEi
CFM25
Kastepiste46-astetta F
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Täyden kuorman ampeerit6.00
Lämmönvaihtimen materiaaliKupari
ISO-luokka6
Maks. Ilmakompressori HP7.5
Maks. Ympäristön lämpötila113-astetta F
Maks. Tulolämpötila120-astetta F
Max. Paine250 psi
Kokonaissyvyys16 "
Kokonaiskorkeus22 "
kokonaisleveys15 "
Vaihe1
Putken koko3 / 4 "NPT
teho0.41 kW
KylmäaineR-134A
Jäähdytyskompressori (HP)1/4
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8418690180
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoCFMTäyden kuorman ampeeritISO-luokkaMaks. Ympäristön lämpötilaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SPEEDAIRE 3YA49 -ilmankuivain | AD3CTQ 3YA493/8 "OD102.526110-astetta F13 "15 "13 "€1,362.30
SPEEDAIRE 3YA50 -ilmankuivain | AD3CTR 3YA503/8 "OD152.635110-astetta F13 "15 "13 "€1,885.71
SPEEDAIRE 3YA52 -ilmankuivain | AD3CTU 3YA523 / 4 "NPT356.006113-astetta F16 "22 "15 "€3,093.56
SPEEDAIRE 3YA53 Jäähdytetty ilmakuivain AD3CTV 3YA533 / 4 "NPT507.256113-astetta F20 "22 "20 "€3,649.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3YA51 jäähdytetty ilmankuivain
€2,278.97 / yksikkö